Description:
L'appareil de mesure de hauteur et de traçage haute précision Digimatic HD-A vous offre les avantages suivants: Conception à double colonne pour une précision de mesure élevée Traceur à pointe en carbure. Les grands chiffres d'affichage de 11 mm permettent une lisibilité facile de la sortie de données
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 12
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005/0,0002″ ou 0,01/0,005 mm
Précision : ±0,02 mm/0.001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″/±0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,02 mm/0,001″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
Vitesse max. Vitesse de réaction : 500 mm/s mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
± Commutation : Oui
Commutable métrique/pouce : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. aiguille de traçage, support d'aiguille de traçage, 1x pile et couvercle
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 3500 heures