Transducteur rotatif 7,5-75 Nm 1/4″

Réf.: 1871145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 1871145
EAN / GTIN 0611702895643
Réf. fabricant 1871145

Description

Description:

Transducteur rotatif série XR dans la plage 0,2-1 400 Nm
Plage étalonnée 10% - 100% de la valeur maximale
Convient pour une utilisation avec des clés à impulsions
Manipulation aisée grâce à la technologie Quicktec (reconnaissance des capteurs)
Compatible avec les systèmes de test de couple CAPTURE Display et CAPTURE Hub
Avec certificat de test UKAS selon BS 7882

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Couple (max.) [N-m]: 75 Nm
  • Couple (min.) [N-m]: 7,5 Nm
  • Plage de couple (min./max.) [N-m]: 7,5 Nm - 75 Nm
  • Largeur totale [mm]: 74 mm
  • Hauteur totale [mm]: 56 mm
  • Longueur totale [mm]: 77 mm
  • Écran graphique: Non
  • Précision de mesure du couple: +/-0,3%
  • Poids net [kg]: 0,24 kg
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Protection contre les surcharges: Non
  • Certifié VDE: Non