Pinces à saisir, longues mâchoires

Réf.: 1868039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1868039
EAN / GTIN 4010886858677
Réf. fabricant 1868039
Article hors catalogue L60160 2027

Description

Description:

Avec vis de réglage et levier de déblocage, isolation bleue au trempé sur modèle 137 KR-10
Pour serrer les conduites aériennes de frein jusqu'à 10 mm Ø, conduites en cuivre 12 mm Ø

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur totale [mm]: 255 mm
  • Matériau: Tête : acier, poignées : tôle d'acier
  • Surface: nickelé
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non