Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraises 3 tailles en carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀×largeur ±0,1×k11: 40X5mm

Réf.: 185010 40X5

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur ±0,1×k11 (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 185010 40X5
Réf. fabricant 185010 40X5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
300
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles de précision en carbure monobloc dans le domaine de l'usinage HPC.
Train de fraises: les fraises de même ⌀ et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n'ayant pas de moyeu surélevé.
Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L'inversion permet d'utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

  • Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague de mandrin de fraisage large correspondante, au risque d'endommager les fraises.
  • Bagues de mandrin de fraisage adaptées, voir groupe 30.
  • Rainures pleines: fz pour ae = 0,1×D.