Tournevis 3C avec pertuceur de 10 mm

Réf.: 1845268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1845268
EAN / GTIN 4010886857236
Réf. fabricant 1845268
Article hors catalogue L60160 2034

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 13,0 mm
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 325 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 200 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 10,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: oui
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: oui
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non