Coffre à tiroirs ∙ 696 mm x 488 mm x 390 mm

Réf.: 178NK-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 178NK-3
EAN / GTIN 4000896202799
Réf. fabricant 178NK-3
Article hors catalogue L60140 4531

Description

Description:

Coffre à tiroirs 178NK-3
  • Pour servante d'atelier servante d'atelier Assistent 178N
  • 3 tiroirs plats
  • 2 poignées intégrées au corps
  • En option : surface de travail en matière plastique résistante aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces, Réf. HAZET 177-05
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur- Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Capacité de charge (statique): 145 kg
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 696 mm x 488 mm x 390 mm
  • Poids net (kg): 33.7 kg
  • Tiroir, plat: 3 x 80 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3