Clé à douille VDE avec poignée 3C

Réf.: 1747126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1747126
EAN / GTIN 4010886841259
Réf. fabricant 1747126
Article hors catalogue L60160 2781

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Longueur de la poignée [mm]: 110 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Ø de la lame: 9,9 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 16 mm
  • Ouverture de clé [mm]: 9
  • 1000 V isolé: oui
  • Poignée disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui