• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mini-coupeuse diagonale électronique

Réf.: 1743600
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1743600
EAN / GTIN 4010886840825
Réf. fabricant 1743600

Description

Description:

Pour travaux dans les endroits exigus
Capacités de coupe :
ESD = électriquement conducteur
Fil de cuivre : 1,2 mm/AWG 16
Avec ressort d'ouverture
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: fin
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête: pointu
  • Surface: acier poli
  • Forme du tranchant: petite facette
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 12 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,2
  • Valeurs de coupe:
    • Fil dur : 0,4 mm / 26 AWG
    • Fil mi-dur : 1,0 mm / 18 AWG
    • Fil souple : 1,2 mm / 16 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: oui
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non