Description:
Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
- Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Rangement: Boîte en plastique
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Maintenance et entretien
- Profondeur d'insertion 1: 16,0 mm
- Largeur totale [mm]: 34 mm
- Hauteur totale [mm]: 34 mm
- Longueur totale [mm]: 273 mm
- Longueur d'étalonnage: 212,5 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 22,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Matériau: construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
- Nonius Nm: 0,1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Arrêt de capture
- Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Entraxe [métrique]: 17,5 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Graduation de l'échelle: oui
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Véhicules de construction et utilitaires
- Militaire
- Energie
- Machines
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas