• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de douilles mâles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-468/8
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-468/8
EAN / GTIN 4000896205479
Réf. fabricant 163-468/8
Article hors catalogue L60140 4439

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Douille mâle 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50