Jeu de clés à douilles Carré femelle 6,3 mm = 1/4 pouce Carré femelle 12,5 mm = 1/2 pouce · 92 pièces ∙ 519 mm x 342 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Identification et classification
Référence article |
163-258/92
Copier |
|
EAN / GTIN |
4000896179299
Copier |
|
Réf. fabricant |
163-258/92
Copier |
|
Article hors catalogue |
L60140 3643
Copier |
|
Fabricant | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Description
Description:
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Carré femelle 12,5 mm = 1/2 pouce Ouverture de clé 10 – 32 mm, Profil Traction à 12 pans Ouverture de clé 8 – 32 mm, pour profil TORX® intérieur T30 – T60, pour profil TORX® extérieur E10 – E20
- Taille: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
- Dimensions / longueur : 519 mm x 342 mm
- Taille système de rangement: 3/3 (519 x 342 mm)
- Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
- Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
- Possibilités de combinaisons infinies
- Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50 - Nombre d'outils : 92
Livraison:
Douille ∙ 6 pans 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Douille mâle 8503-1X5.5
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 ∙ 867-4
Rallonge 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Douille ∙ 12 pans 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge ∙ pivotante 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Cardan universel 920
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adaptateur 2250-1