Clé à douille double 7 mm

Réf.: 1616331
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1616331
EAN / GTIN 4010886825846
Réf. fabricant 1616331
Article hors catalogue L60160 3676

Description

Description:

Perforation profonde des douilles pour le passage de tiges filetées
Le côté coudé est perforé des deux côtés et permet l'insertion d'une broche lisse (p. ex. 26 D, à commander séparément)
L'axe rotatif peut également être utilisé sur le côté incliné (par exemple, n° 26 D, à commander séparément)

Caractéristique(s):

  • 26 D: 5
  • Ø de la tige de rotation 1: 5,00 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 9,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 26,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 107 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 14 mm
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 7
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non