Plateau d'appui standard, M14, 125 mm. Pour petites meuleuses d'angle

Réf.: 1608601033
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1608601033
EAN / GTIN 3165140016551
Réf. fabricant 1608601033
Article hors catalogue L00590 2096

Description

Description:

  • Le plateau-support M14 tendre est idéal pour les travaux de ponçage fin (grain P60 et plus fin)
  • Sa surface plate est optimisée pour les travaux de ponçage fin
  • La conception robuste du plateau-support le rend durable et prolonge la durée de vie des meules
  • Le plateau-support en plastique résistant à la chaleur est très résistant à la température et à la rupture.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La surface plate est optimisée pour le ponçage fin
  • Dimension largeur: 123 mm
  • Dimension hauteur: 40 mm
  • Dimension longueur: 172 mm
  • Poids brut: 0,12 kg
  • Vitesse de rotation, max. min-1: 12500
  • Diamètre mm: 125
  • Description des performances: Travaux de ponçage fin (P60 et plus fin)
  • Poids net: 0,115 kg
  • RTB1 spécifique: La conception robuste du plateau-support le rend durable et prolonge la durée de vie des meules.
  • Volume: 0,846 dm3
  • Avantage HL (court): Idéal pour les travaux de ponçage fin (P60 et plus fin)
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier