• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

L-BOXX Insert pour GNH 18V-64 (M)

Réf.: 1600A025SE
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A025SE
EAN / GTIN 4059952594583
Réf. fabricant 1600A025SE
Article hors catalogue L00590 1893

Description

Caractéristique(s):

  • Volume: 10,921 dm3
  • Poids brut : 0,229 kg
  • Poids net : 0,229 kg
  • Largeur de cote : 320 mm
  • Dimension en hauteur : 79 mm
  • Longueur de cote : 432 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 319 x 432 x 78 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 319 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 78 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 432 mm
  • Anneaux en d : non.
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.

Livraison:

  • Insert L-BOXX pour appareil et chargeur