Insert pour le stockage d'outils, adapté pour GOS 12 V-LI

Réf.: 1600A002VP
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002VP
EAN / GTIN 3165140792172
Réf. fabricant 1600A002VP
Article hors catalogue L00590 624

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GOS 12 V-LI
  • tous rangés en toute sécurité
  • s'adapte au GOS 12 V-LI
  • demi-insert s'adapte au L-BOXX 102 avec espace pour chargeur et 1 batterie
  • utilisation flexible de deux demi-inserts dans un Bosch L-BOXX permet la combinaison d'un dispositif de 12 volts et d'accessoires
  • À partir de deux appareils de 12 volts ou de divers accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 318 x 60 x 203 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS