Cintreuse de tuyaux 3-10mm en i-BOXX 72

Réf.: 1589849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1589849
EAN / GTIN 4017981278515
Réf. fabricant 1589849
Article hors catalogue L60160 1871

Description

Description:

Pour tubes d'acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseurs de parois de 0,75 - 1,0 mm et aussi pour des tubes en inox cintrables avec épaisseurs de parois de 1,0 mm
Avec 5 formes de cintrage en aluminium pour tubes Ø 3-4, 5, 6, 8 et 10 mm
Avec 5 moules de pliage en aluminium
Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non