Pant. artisan sans poc. flottantes D100

Réf.: 155618609699D100
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
Couleur mittelgrau / schwarz
Taille de confection DE 100
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155618609699D100
EAN / GTIN 7330509764909
Réf. fabricant 155618609699D100

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Poches
Poches de protection des genoux
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, poche stylo, Poche Flex-phone et deux grandes poches étaient l'une est avec fermeture à glissière, poche pour carte d'identité amovible
Détails
Poche d'identité amovible
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®, poches arrière renforcées en CORDURA®
Fonctionnalité
Panneaux en stretch sur l'empiècement arrière, le genou et sur le genou arrière

Description:

  • Pantalon d'artisan fonctionnel et confortable avec des poches facilement accessibles, notamment une poche pour téléphone en matériau extensible qui convient à la plupart des téléphones
  • Poches de protection des genoux en tissu extensible CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimaux
  • Deux poches arrière avec soufflet et sangles pour boucle de marteau, ainsi qu'une poche renforcée pour règle, une poche pour stylo et un porte-couteau
  • Les jambes pré-pliées offrent un excellent ajustement

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032