Description:
Effet de levier important pour une coupe aisée
Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1,6 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
JC = chromée, poignées de protection 2 composants
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons
Caractéristique(s):
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 35 mm
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 55 mm
- Hauteur totale [mm]: 27 mm
- Longueur totale [mm]: 170 mm
- Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 22,8 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,4 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- Largeur de pointe W4 [mm]: 5,8 mm
- 1000 V isolé: oui
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui