Pantalon industrie stretch 2D C64

Réf.: 144418329956C64
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
Couleur schwarz / rot
Taille de confection DE 64
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 144418329956C64
EAN / GTIN 7330509757826
Réf. fabricant 144418329956C64
Article hors catalogue L00980 3778

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, extensible, 260 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat
Poche intérieure avec poche à fermeture éclair cachée

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Extensible dans les deux sens, Sans rayures

Détails
Manchette à glissière en plastique
Elastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons pression en métal, boutons cachés
Anneau D

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Ce pantalon fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
  • Adapté à la blanchisserie industrielle, ce pantalon sans rayures est entièrement conçu en tissu extensible dans les deux sens et possède une taille élastiquée pour un port encore plus confortable
  • Les caractéristiques cachées comprennent une poche mètre intérieure, une poche de sécurité zippée et des boutons-pression, ce qui en fait un pantalon très fiable à porter lors du travail dans des environnements avec des surfaces sensibles
  • Les bordures réfléchissantes offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin