Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM ISO2X / 6HX extra long, TiCN, M: M16

Réf.: 131762 M16

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 220 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur bleu
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 48 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131762 M16
Réf. fabricant 131762 M16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
25
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
25
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec entrée GUN et queue extra longue.
≤ M10 : queue suivant DIN 371 ;
≥ M12 :
queue suivant DIN 376.
Avec revêtement TiCN, pour des exigences élevées en matière de dureté et de ténacité.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d’accès difficile.