{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour vis | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 8376 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Angle de chanfreinage | 180 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D1 1er étage 180° h8 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2ème étage 180° h8 | 10 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage 180° | 13 mm | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 125120 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197065032 | |
Réf. fabricant | 125120 M5 |