MARTOR SECUNORM MIZAR 125002 , 1 en carton individuel

Réf.: 125002.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 125002.02
EAN / GTIN 4002632921285
Réf. fabricant 125002.02
Article hors catalogue ZSL030 139

Description

Description:

Votre levier pour plus de puissance. Avec lame trapézoïdale arrondi.
Le confortable SECUNORM MIZAR est votre entrée dans le monde de nos couteaux à manche pince de haute qualité. Au lieu d'un curseur, il dispose d'un levier fluide qui vous permet de déclencher le lame arrondi. Vous pouvez l'utiliser de manière particulièrement polyvalente et efficace : pour tous les matériaux de coupe courants – grâce à sa grande profondeur de coupe. Et pour une grande variété de types de coupe – grâce à sa manipulation parfaite. Le poignée est composé à au moins 50 % de plastique recyclé.
  • Matériau de base :
    Plastique recyclé, renforcé de fibre de verre
  • Forme ergonomique
    pour droitier ? Gaucher ? Avec SECUNORM MIZAR, ça n'a pas d'importance. Sa poignée de pince ergonomique s'adapte parfaitement à toutes les mains. Cela rend la coupe particulièrement facile pour vous. Même à des fréquences de coupe élevées.
  • Plastique qui a tout pour plaire
    MARTOR se concentre sur la durabilité. Le SECUNORM MIZAR est un autre couteau de sécurité MARTOR qui utilise du plastique recyclé renforcé de fibres de verre de haute qualité. Il est également conçu pour un éventuel recyclage futur.
  • Plus facile que vous ne le pensez
    , il n'y a pas besoin d'outils pour changer la lame. Seulement deux mains. Et cet ordre: Tirez complètement le fusible 3en 1, retirez le levier, remplacez le lame, reculez le levier et continuez !
  • Sécurité avec valeur ajoutée
    le fusible 3in1 du SECUNORM MIZAR est unique. Il vous permet non seulement de déverrouiller et de verrouiller votre outil de coupe. Mais aussi initier le changement de lame simple et sûr.
  • 2-Way utilisable lame
    avant que vous ayez besoin de changer la lame de qualité, vous pouvez la tourner une fois. Cela double la durée de fonctionnement du lame et réduit vos efforts. Parce que votre produit coupe comme neuf.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : emballage jusqu'à 3 plis
    , étirement, rétrécissement film
    plastique cerclage
    ruban adhésif
  • Application de coupe :
    couper des films d'emballage ou d'étirage
    matériau du sac ouvrir le dessus transversalement couper le carton ouvert latéralement couper / couvrir le ruban de cerclage couper le carton ouvert


    en haut

Caractéristique(s):

  • Poignée: Gâchette
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 13 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Adhésif, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique recyclé, renforcé de fibres de verre
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 65232.70
  • Lame en option: 165232.70, 5232.70, 52.70, 5233.70, 610.70, 8852.70, 852.42, 85233.70, 56.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV