Chariot à plateaux

Réf.: 12403-7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 12403-7016
EAN / GTIN 4017976819174
Réf. fabricant 12403-7016
Article hors catalogue L90070 503

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Plateaux en contreplaqué antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut : 500 kg.

Caractéristique(s):

Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3