{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122505 5,5 | |
Réf. fabricant | 122505 5,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm |
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
44,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
31,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
67,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
34,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | Vert | Vert | vert | Rouge | bleu |
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |