{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122404 4 | |
EAN / GTIN | 4045197420084 | |
Réf. fabricant | 122404 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 4 mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
43,62 €
25,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
62,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
35,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Bague de couleur | Bleu | rose | bleu |
⌀ nom. DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |