{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,4 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122404 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197419996 | |
Réf. fabricant | 122404 3,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 3,1 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
43,62 €
17,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
48,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
78,59 €
52,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
33,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
73,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
35,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Bleu | Vert | Vert | vert | rouge | bleu |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | |||
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |