• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret long HSS/E 10 mm

Réf.: 116061 10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,27 € / Unité
  • De 5 Unité
    25,23 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
329 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 340
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 340
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 106 mm
Longueur des goujures Lc 121 mm
Longueur totale L 184 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116061 10
EAN / GTIN 4045197027009
Réf. fabricant 116061 10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
21
Acier < 900 N/mm²
P
18
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Âme particulièrement renforcée sans conicité.
Affûtage de pointe précis.
Avec rainures spécialement préformées. Pratique pour les perçages profonds jusqu'à 10×D et les matériaux impliquant une formation de copeaux critique.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus.