{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 4,9 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113265 4,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234607 | |
Réf. fabricant | 113265 4,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
710 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Vert | Sans |
Longueur totale L | 62 mm | 62 mm |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |