{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113265 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235789 | |
Réf. fabricant | 113265 11,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,5mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
33,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
27,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
7,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,8 mm | 29,8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |