{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113140 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197003997 | |
Réf. fabricant | 113140 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-Co8 FS 9,5 mm
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
30,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
25,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
61,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
51,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
5,28 €
1,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans |
Longueur totale L | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré | 130 degré |