{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113140 8 | |
EAN / GTIN | 4045197003850 | |
Réf. fabricant | 113140 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-Co8 FS 8 mm
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
24,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
41,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
34,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
3,43 €
0,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Longueur totale L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |