Jeu de pièces de butée de broche d 25-64 mm

Réf.: 1120697
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1120697
EAN / GTIN 4036976106497
Réf. fabricant 1120697
Article hors catalogue L60160 4733

Description

Description:

Le galet de vis de pression sert de contre-axe à l'extracteur du fait que la vis transmet la force sur le galet
Ici, la pièce de poussée de la broche sert de contre-axe à l'extracteur, en ce sens que la broche transmet maintenant la force à la pièce de poussée

Caractéristique(s):

  • Diamètre du logement: 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50
  • Diamètre du plateau: 25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non