Porte-embout 6,3 mm (1/4 ) hexagone intérieur carré intérieur L.25 mm

Réf.: 11180010
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11180010
EAN / GTIN 4018754103843
Réf. fabricant 11180010
Article hors catalogue L60010 128

Description

Description:

  • 6 pans creux 1/4″
  • DIN 3126 forme D 6,3/ISO 1173 forme D 6,3
  • Clé Allen avec ressort de pression annulaire
  • Les embouts sont faciles à brancher, s'enclenchent solidement en place et se retirent facilement
  • Acier hautes performances HPQ®

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (mm): C 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): D 6,3 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (pouces): 1/4″
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 14 g