EMBOUT FOURCHE CLE DYNAMO 30

Réf.: 11.30
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11.30
EAN / GTIN 3148510927404
Réf. fabricant 11.30
Article hors catalogue L60130 2827

Description

Description:

  • Mâchoires à rainures réglables en 5 positions
  • Bouton-poussoir pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
  • Pratique et sûr
  • Peut être utilisé d'une seule main
  • Distance de serrage jusqu'à 135 mm
  • Mâchoires de 17 mm de large
  • Mâchoire supérieure avec une rainure fraisée pour tenir les tubes de petit diamètre
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 64
  • E [mm]: 18
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 32,5
  • [g]: 277

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier