Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Réf.: 1000AZ
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1000AZ
EAN / GTIN 4000896000982
Réf. fabricant 1000AZ
Article hors catalogue L60140 2808

Description

Description:

  • Avec douilles à 12 pans
  • Dimensions américaines
  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Garniture en mousse souple bimatière
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 78 – 2
  • Dimensions / longueur : 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Poids net (kg): 14.98 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 21

Livraison:

Douille ∙ 12 pans 1000AZ-7/8 ∙ 1000AZ-15/16 ∙ 1000AZ-1 ∙ 1000AZ-1.1/16 ∙ 1000AZ-1.1/8 ∙ 1000AZ-1.3/16 ∙ 1000AZ-1.1/4 ∙ 1000AZ-1.5/16 ∙ 1000AZ-1.3/8 ∙ 1000AZ-1.7/16 ∙ 1000AZ-1.1/2 ∙ 1000AZ-1.5/8 ∙ 1000AZ-1.3/4 ∙ 1000AZ-1.13/16 ∙ 1000AZ-1.7/8 ∙ 1000AZ-2
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1
Tête de cliquet réversible 1016
Rallonge 1017-8
Rallonge 1018