{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index | |
Tricot technologique | 18G | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Séchage | Séchage à l’air | |
EN 388 | 3X42D | |
Matériau support | HPPE | |
Revêtement | PU à base d’eau/Nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir / gris | |
Taille des gants | 9 | |
Longueur | 255 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
AQL | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | D | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094601 9 | |
EAN / GTIN | 4062406132828 | |
Réf. fabricant | 094601 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Paire de gants Cut D / Protector, Taille des gants: 9
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
273 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
17,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 862 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
12
pièce(s)
4,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Applications | Polyvalents | Polyvalents | Polyvalents |
Revêtement | PU à base d’eau/Nitrile | PU à base d’eau/Nitrile | PU |
Couleur | noir / gris | noir / gris | gris |
EN 388 | 3X42D | 4X43D | 4442D |
Classe de protection anti-coupure | D | D | D |
Type de produit | Gants anti-coupures | Gants anti-coupures | Gants anti-coupures |
Variante de revêtement | Paume | Paume | Paume |