{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Tricot technologique | 13G | |
Ajustement | Bon | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | Taeki | |
Revêtement | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir / gris | |
Norme | EN 407 | |
Matériau revêtement | PU | |
Taille des gants | 9 | |
Poids | 31,8 g | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 5 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 4 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 2 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Respirabilité | Bon | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Bon | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Bon | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094530 9 | |
Réf. fabricant | 6705 GR.XL, BUND BRAUN |