Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Veste softshell, gris foncé / vert, Taille unisexe: L

Réf.: 091233 L
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 305
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40°C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 305 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40°C couleurs
Couleur gris foncé / vert
Taille unisexe L
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091233 L
Réf. fabricant 494925179744L

Description

Exécution:

Veste softshell polyvalente et très flexible, avec capuche réglable. Offre une liberté de mouvement maximale et est confectionnée dans une matière extensible étanche au vent et à l'eau. Avec imprimé réfléchissant sur les bras et la poitrine.
  • Fermeture éclair en plastique.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poignets réglables et taille réglable par cordon.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier