{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | QUALITY DRESS | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | UV-Standard 801 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | gris clair | |
Matière | Coton | |
Taille UK | 44R | |
Taille US | 44/35 | |
Taille ES | 56 | |
Taille NL | 60 | |
Taille unisexe | 2XL | |
Taille de confection DE | 60 | |
Taille FR | 56 | |
Taille IT | 56 | |
Protège-reins | oui | |
Genoux renforcés | oui | |
Braguette | Fermeture à glissière | |
Fermeture encliquetable | Fermeture en plastique solide et résistante à la chaleur | |
Bas de jambe | droite, ouverte | |
Nombre de poches latérales | 2 | |
Poches latérales | appliquée, renforcée | |
Nombre de poches de genou | 2 | |
Nombre de poches pour mètre pliant | 1 | |
Nombre de poches de cuisse | 1 | |
Poche pour téléphone portable | oui | |
Poche bavette | appliquée, avec séparation auto-aggripante | |
Double bavette avec poche à fermeture éclair | oui | |
Type de produit | Salopettes |
Référence article | 091132 60 | |
Réf. fabricant | 3651 1314 95 GR.60 |