{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Performance | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 50% coton; 50% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C linge délicat | |
Couleur | Orange | |
Taille unisexe | S | |
Type de produit | Sweatshirts |
Référence article | 090356 S | |
Réf. fabricant | 475-027/S |