Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Pinceau plat professionnel pour produits à base de solvants, Largeur: 80mm

Réf.: 087010 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions en pouces 3 pouce
Largeur du pinceau 80 mm
Matériau soies Pures soies de Chine noires
Matériau manche Manche en bois non verni
Garniture 90 %
Assemblage du pinceau Virole en tôle
Domaine d'utilisation pour travaux pour résultats raffinés
Type de produit Pinceaux plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087010 80
EAN / GTIN 8595026043770
Réf. fabricant 251080-329

Description

Exécution:

Pures soies de Chine noires, garniture 90%, manche en bois non verni.