Pompe manuelle hydraulique HPS, Nombre de marches / volume du réservoir: 1/0,7l

Réf.: 086050 1/0,7
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches / volume du réservoir (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux de pression 1
Débit par course de levier (2e niveau) 2 ml
Capacité d'huile utile 700 ml
Poids 7 kg
Type de produit Pompe à main hydraulique

Identification et classification

Référence article 086050 1/0,7
Copier
EAN / GTIN 4025092159081
Copier
Réf. fabricant HPS-1/0,7A
Copier
Fabricant Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.
Pompes à main 2 vitesses avec mouvement rapide (sauf réf. 1/0,7). Passage automatique de la 1ère à la 2ème vitesse. Avec valves de décharge réglables de 0 à 700 bars. Construction tout en acier avec valve de décharge à réglage fin, vis de purge et de remplissage d’huile et poignée de transport sur le levier.

Livraison:

Avec remplissage d’huile, sans manomètre.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Téléchargements et documents

Produits adaptés