Boudin, 0,075×3,0 m, Utilisation: UNI

Réf.: 084386 UNI
Fixer le prix 8 Unité (6,44 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Utilisation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Capacité d'absorption max. 80 l
Utilisation UNI
Qté livrée Unité/Carton 8
Type de produit Boudins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084386 UNI
EAN / GTIN 2050001710710
Réf. fabricant GS2

Description

Exécution:

Absorbants non-tissés pour huiles et produits chimiques présentant une capacité d’absorption exceptionnelle (jusqu’à 20x leur poids), ce qui permet une nette réduction des coûts d’élimination et des déchets. Les absorbants sont en 100% polypropylène et conviennent pour la plupart des produits chimiques. Nette amélioration de la sécurité et de la propreté dans l’entreprise: plus aucun liquide ni substance ne recouvrent le sol. Système de codage couleur permettant de différencier les chiffons selon leur domaine d’utilisation.
Les articles portant la référence OIL ne sont destinés qu’à l’absorption d’huile (p. ex. séparation huile/eau ou utilisation à l’extérieur). Les articles portant la référence UNI absorbent tous les liquides (p. ex. huile, eau, produits chimiques).
Idéals pour limiter et absorber des liquides et des nappes ainsi que dans des espaces réduits. Les liquides sont retenus en toute sécurité.
Boudins et coussins remplis de flocons.