{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SJ355D | |
Type de ruban adhésif | Adhésifs auto-agrippant | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Nombre d'ouvertures/fermetures | 1 000 | |
Applications | Intérieur et extérieur | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 °C | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | Noir | |
Longueur | 5 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 5,7 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083696 SJ355D | |
Réf. fabricant | 7000070524 |