{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6700 ME | |
Base chimique | Mousse PVC | |
Densité | 1,45 g/cm3 | |
Forme | Pâte | |
Temps de traitement | 5 s | |
Température de traitement | 18 °C - 25 °C | |
Plage de températures | -40 °C - 80 °C | |
Maniabilité après | 2 min | |
Utilisable après | 5 min | |
Propriété | possibilité de ponçage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Réparation | |
Ecart maximal | 3 mm | |
Dureté suivant Shore A | 95 | |
Couleur | gris | |
Contenance | 50 g | |
Température de stockage | 10 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Colle bicomposante |
Référence article | 083378 6700ME_EPI | |
Réf. fabricant | 1845778 |