Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 3/8pouce

Réf.: 080270 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage extérieur du raccord (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 16 bar
Filetage extérieur du raccord 3/8 pouce
Débit 2 250 l/min
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080270 3/8
EAN / GTIN 4062406294953
Réf. fabricant 080270 3/8

Description

Exécution:

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

Remarque(s):

Raccords adaptés, voir 080290080293.
La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier