Pince universelle multifonctions avec gaines bi-matière noire atramentisée 185 mm

Réf.: 08 22 185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Référence article 08 22 185
EAN / GTIN 4003773088332
Réf. fabricant 08 22 185
Article hors catalogue L70010 2307

Description

Description:

  • Pince universelle puissante avec mâchoires pointues
  • Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation.
  • maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion)
  • rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons
  • la pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades
  • coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication
  • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
  • grande longévité et becs solides
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,8mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 13,0mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 25,0mm²
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette