{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | S2426L | |
Plage de couples | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M4 | |
Vitesse de rotation max. | 1 500 min-1 | |
Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
Forme | Droit | |
Quantité maximale d'air absorbé | 360 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 0,9 kg | |
Niveau sonore | 73 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Réf. fabricant | S2426-L |