{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | W2621 | |
Plage de couples | 5 Nm - 68 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M12 | |
Vitesse de rotation max. | 170 min-1 | |
Dimensions du porte-outils | 3/8 pouce | |
Quantité maximale d'air absorbé | 600 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1,1 kg | |
Niveau sonore | 87 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 15 m/s2 | |
Longueur | 271 mm | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079121 W2621 | |
EAN / GTIN | 7322590034146 | |
Réf. fabricant | 8431035021 |