Boites d'embouts Standard 25 mm Phillips (PH1) 3 pcs 1/4" dans un coffret

Réf.: 07855
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 07855
EAN / GTIN 4010995078553
Réf. fabricant 07855

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Normes: DIN ISO 8764-1
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 3x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)